Motion
MOL32C X 3/8

Lovejoy
MOL32C X 3/8

Moyeu de couplage Oldham à pince - 0.3750 po de diamètre, 1.2600 po de diamètre extérieur, 1.7720 po de longueur, aluminium, 4800 tr/min
N° D’ARTICLE MI00507684
N° MFRMOL32C X 3/8
Prix144.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
MOL32C X 3/8

Moyeu de couplage Oldham à pince - 0.3750 po de diamètre, 1.2600 po de diamètre extérieur, 1.7720 po de longueur, aluminium, 4800 tr/min
N° D’ARTICLE MI00507684
N° MFRMOL32C X 3/8
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
Votre prix144.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOL32C-HUB-3/8-NKW
  • Raideur de torsion élevée. Température maximale 176° F (80° C). Moyeux en aluminium avec insert en polyacétal. Disponible en vis d'arrêt ou moyeux de serrage

Spécifications

  • Type de pince à vis
    Serrure
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    1.2600 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    1.7720 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7480 po
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Désalignement parallèle maximal
    0.10 po
  • Raideur de torsion
    7877 po-lb/rad
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Taille du filetage
    M4
  • Série
    MOL
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144581198
  • CUP_NON
    685144581198
  • Type de produit
    Concentrateurs Oldham

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif