Aperçu
Description du fabricant
MANCHES D’ARBRE
Spécifications
- Diamètre extérieur du manchon2.88 po
- Longueur totale de la manche1.31 po
- Matériau du manchonNylon
- Type de flexionPleine flexibilité
- SérieAcariens
- Capacité de couple530 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Profil de la dentJoli
- Numéro CUP du fabricant697904000092
- CUP_NON697904000092
- Poids0.14 lb
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité