Motion
NYFLEX 1-7/16 HUB

Lovejoy
NYFLEX 1-7/16 HUB

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400022 - Nyflex, 1.4370 po, fini avec rainure de clavette, Full Flex
N° D’ARTICLE MI00507704
N° MFRNYFLEX 1-7/16 HUB
Prix367.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
NYFLEX 1-7/16 HUB

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400022 - Nyflex, 1.4370 po, fini avec rainure de clavette, Full Flex
N° D’ARTICLE MI00507704
N° MFRNYFLEX 1-7/16 HUB
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
Prix367.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NYFL-HUB-1-7/16-3/8X3/16KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    Nyflex
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.4370 po
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6300 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.3800 po
  • Diamètre du moyeu
    2.3800 po
  • Capacité de couple
    530 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    Nyflex
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Diamètre extérieur du manchon
    3.7500 po
  • Distance entre les arbres
    0.1300 po
  • Profil de la dent
    Joli
  • Comprend
    Bague Spirolox
  • Numéro CUP du fabricant
    697904000221
  • CUP_NON
    697904000221
  • Poids
    2.10 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif