Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordNyflex
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Type de flexionPleine flexibilité
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6300 po
- Longueur totale de l’accouplement3.3800 po
- Diamètre du moyeu2.3800 po
- Capacité de couple530 po
- Rpm max.5000 tr/min
- SérieNyflex
- Matériau du concentrateurFer fritté
- Diamètre extérieur du manchon3.7500 po
- Distance entre les arbres0.1300 po
- Profil de la dentJoli
- ComprendBague Spirolox
- Numéro CUP du fabricant697904000238
- CUP_NON697904000238
- Poids2.10 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage