Motion
NYFLEX RSB HUB SS

Lovejoy
NYFLEX RSB HUB SS

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400025 - Nyflex, 1.6250 po, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI00507708
N° MFRNYFLEX RSB HUB SS
Prix671.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
NYFLEX RSB HUB SS

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400025 - Nyflex, 1.6250 po, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI00507708
N° MFRNYFLEX RSB HUB SS
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
Prix671.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NYFL-HUB-SS-RSB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    Nyflex
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6300 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.3800 po
  • Diamètre du moyeu
    2.3800 po
  • Capacité de couple
    530 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    Nyflex
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Diamètre extérieur du manchon
    3.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Distance entre les arbres
    0.1300 po
  • Profil de la dent
    Joli
  • Comprend
    Bague Spirolox
  • Numéro CUP du fabricant
    697904000252
  • CUP_NON
    697904000252
  • Poids
    2.10 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif