Aperçu
Spécifications
- Diamètre extérieur du manchon3-3/4 po
- Longueur totale de la manche1.88 po
- Matériau du manchonNylon
- Type de flexionPleine flexibilité
- SérieNyflex
- Capacité de couple530 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Profil de la dentJoli
- Numéro CUP du fabricant697904000276
- CUP_NON697904000276
- Poids0.40 lb
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage