Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord7/8
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage31 mm
- Type de flexionFlex-Rigid
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/2 po
- Longueur totale de l’accouplement3.13 po
- Diamètre du moyeu2 po
- Capacité de couple2500 po
- Rpm max.18000 tr/min
- SérieC
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon3.31 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Profil de la dentJoli
- Numéro CUP du fabricant697904000291
- CUP_NON697904000290
- Poids1.20 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage