Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord7/8
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Type de flexionPleine flexibilité
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/2 po
- Longueur totale de l’accouplement3.13 po
- Diamètre du moyeu2 po
- Capacité de couple2500 po
- Rpm max.18000 tr/min
- SérieC
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon3.31 po
- Profil de la dentJoli
- Numéro CUP du fabricant697904000351
- CUP_NON697904000351
- Poids1.20 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage