Motion
C 7/8 HUB RGD 1-1/4 1/4 KW

Lovejoy
C 7/8 HUB RGD 1-1/4 1/4 KW

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400041 - 7/8, 1.2500 po , fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00507729
N° MFRC 7/8 HUB RGD 1-1/4 1/4 KW
Prix338.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
C 7/8 HUB RGD 1-1/4 1/4 KW

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400041 - 7/8, 1.2500 po , fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00507729
N° MFRC 7/8 HUB RGD 1-1/4 1/4 KW
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
Prix338.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C-7/8-HUB RGD-1-1/4-1/4X1/8KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    7/8
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Alésage maximal
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904000412
  • CUP_NON
    697904000412
  • Poids
    1.20 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif