Motion
C 7/8 MANCHON STD

Lovejoy
C 7/8 SLEEVE STD

Manchon de couplage continu 69790400042 - C, 7/8, 3.31 po DE, 2 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00507731
N° MFRC 7/8 SLEEVE STD
Prix297.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
C 7/8 SLEEVE STD

Manchon de couplage continu 69790400042 - C, 7/8, 3.31 po DE, 2 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00507731
N° MFRC 7/8 SLEEVE STD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix297.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C-7/8-SLEEVE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    7/8
  • Type de manchon
    Continu
  • Diamètre extérieur du manchon
    3.31 po
  • Longueur totale de la manche
    2 po
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Série
    C
  • Capacité de couple
    2500 po
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Profil de la dent
    Joli
  • Longueur du demi-manchon
    1 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697904000429
  • CUP_NON
    697904000429
  • Poids
    2.00 lb
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif