Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord1.5
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Type de flexionPleine flexibilité
- Longueur jusqu’à l’alésage1.81 po
- Longueur totale de l’accouplement3-3/4 po
- Diamètre du moyeu2.38 po
- Capacité de couple7600 po
- Rpm max.15000 tr/min
- SérieC
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon3-3/4 po
- Profil de la dentJoli
- Numéro CUP du fabricant697904000504
- CUP_NON697904000504
- Poids2.10 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage