Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord1.5
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Type de flexionFlex-Rigid
- Longueur jusqu’à l’alésage1.81 po
- Longueur totale de l’accouplement3-3/4 po
- Diamètre du moyeu2.38 po
- Capacité de couple7600 po
- Rpm max.15000 tr/min
- SérieC
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon3-3/4 po
- Profil de la dentJoli
- Numéro CUP du fabricant697904000542
- CUP_NON697904000542
- Poids2.10 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage