Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord1.5
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage42 mm
- Type de flexionFlex-Rigid
- Longueur jusqu’à l’alésage1.81 po
- Longueur totale de l’accouplement3-3/4 po
- Diamètre du moyeu2.38 po
- Capacité de couple7600 po
- Rpm max.15000 tr/min
- SérieC
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon3-3/4 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Profil de la dentJoli
- Numéro CUP du fabricant697904000581
- CUP_NON697904000580
- Poids2.10 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage