Motion
C 1.5 HUB RGD 1-5/8 3/8 KW

Lovejoy
C 1.5 HUB RGD 1-5/8 3/8 KW

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400061 - 1.5, 1.6250 po , fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00507763
N° MFRC 1.5 HUB RGD 1-5/8 3/8 KW
Prix314.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
C 1.5 HUB RGD 1-5/8 3/8 KW

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400061 - 1.5, 1.6250 po , fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00507763
N° MFRC 1.5 HUB RGD 1-5/8 3/8 KW
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
Votre prix314.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C-1.5-HUB RGD-1-5/8-3/8X3/16KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    1.5
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.3800 po
  • Alésage maximal
    1.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904000611
  • CUP_NON
    697904000610
  • Poids
    2.10 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif