Aperçu
Description du fabricant
C-1.5-SLEEVE
Spécifications
- Code de taille de raccord1.5
- Type de manchonContinu
- Diamètre extérieur du manchon3-3/4 po
- Longueur totale de la manche2.53 po
- Matériau du manchonAcier
- Type de flexionPleine flexibilité
- SérieC
- Capacité de couple7600 po
- Rpm max.15000 tr/min
- Profil de la dentJoli
- Longueur du demi-manchon1.27 po
- Numéro CUP du fabricant697904000627
- CUP_NON697904000627
- Poids3.36 lb
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité