Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord2
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage56 mm
- Type de flexionFlex-Rigid
- Longueur jusqu’à l’alésage2.06 po
- Longueur totale de l’accouplement4-1/4 po
- Diamètre du moyeu3-1/4 po
- Capacité de couple20200 po
- Rpm max.12600 tr/min
- SérieC
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon4-3/4 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Profil de la dentJoli
- Numéro CUP du fabricant697904000641
- CUP_NON697904000641
- Poids5.00 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage