Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord2
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Type de flexionPleine flexibilité
- Longueur jusqu’à l’alésage2.06 po
- Longueur totale de l’accouplement4-1/4 po
- Diamètre du moyeu3-1/4 po
- Capacité de couple20200 po
- Rpm max.12600 tr/min
- SérieC
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon4-3/4 po
- Profil de la dentJoli
- Numéro CUP du fabricant697904000825
- CUP_NON697904000825
- Poids4.40 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage