Motion
HUB FLEX C2 X 2-1/8

Lovejoy
C2 X 2-1/8 FLEX HUB

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400084 - 2, 2-1/8 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI00507793
N° MFRC2 X 2-1/8 FLEX HUB
Prix394.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
C2 X 2-1/8 FLEX HUB

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400084 - 2, 2-1/8 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI00507793
N° MFRC2 X 2-1/8 FLEX HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix394.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C-2-HUB-2-1/8-1/2X1/4KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    2
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/8 po
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.06 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    3-1/4 po
  • Capacité de couple
    20200 po
  • Rpm max.
    12600 tr/min
  • Série
    C
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    4-3/4 po
  • Profil de la dent
    Joli
  • Numéro CUP du fabricant
    697904000849
  • CUP_NON
    697904000849
  • Poids
    4.40 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif