C2.5 X HUB RSB FLEX

Lovejoy
C2.5 X RSB FLEX HUB

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400090 - 2.5, 70 (maximum) mm, alésage brut, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI00507804
N° MFRC2.5 X RSB FLEX HUB
Prix314.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
C2.5 X RSB FLEX HUB

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400090 - 2.5, 70 (maximum) mm, alésage brut, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI00507804
N° MFRC2.5 X RSB FLEX HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix314.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C-2.5-HUB-W/CENTRE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    2.5
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/4 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4-3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    3.94 po
  • Capacité de couple
    30200 po
  • Rpm max.
    11250 tr/min
  • Série
    C
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    5-1/2 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Profil de la dent
    Joli
  • Numéro CUP du fabricant
    697904000901
  • CUP_NON
    697904000900
  • Poids
    6.90 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif