Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord2.5
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage2-3/8 po
- Type de flexionPleine flexibilité
- Longueur jusqu’à l’alésage2-1/4 po
- Longueur totale de l’accouplement4-3/4 po
- Diamètre du moyeu3.94 po
- Capacité de couple30200 po
- Rpm max.11250 tr/min
- SérieC
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon5-1/2 po
- Profil de la dentJoli
- Numéro CUP du fabricant697904000993
- CUP_NON697904000993
- Poids4.88 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage