HUB FLEX C2.5 X 2-7/16

Lovejoy
C2.5 X 2-7/16 FLEX HUB

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400101 - 2.5, 2-7/16 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI00507815
N° MFRC2.5 X 2-7/16 FLEX HUB
Prix472.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
C2.5 X 2-7/16 FLEX HUB

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400101 - 2.5, 2-7/16 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI00507815
N° MFRC2.5 X 2-7/16 FLEX HUB
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
Votre prix472.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C-2.5-HUB-2-7/16-5/8X5/16KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    2.5
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/4 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4-3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    3.94 po
  • Capacité de couple
    30200 po
  • Rpm max.
    11250 tr/min
  • Série
    C
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    5-1/2 po
  • Profil de la dent
    Joli
  • Numéro CUP du fabricant
    697904001013
  • CUP_NON
    697904001013
  • Poids
    6.90 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif