MANCHON C2.5 STD

Lovejoy
C2.5 SLEEVE STD

Manchon de couplage continu 69790400107 - C, 2.5, 5-1/2 po DE, 3.06 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00507821
N° MFRC2.5 SLEEVE STD
Prix590.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
C2.5 SLEEVE STD

Manchon de couplage continu 69790400107 - C, 2.5, 5-1/2 po DE, 3.06 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00507821
N° MFRC2.5 SLEEVE STD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix590.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C-2.5-SLEEVE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    2.5
  • Type de manchon
    Continu
  • Diamètre extérieur du manchon
    5-1/2 po
  • Longueur totale de la manche
    3.06 po
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Série
    C
  • Capacité de couple
    30200 po
  • Rpm max.
    11250 tr/min
  • Profil de la dent
    Joli
  • Longueur du demi-manchon
    1.53 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697904001075
  • CUP_NON
    697904001075
  • Poids
    6.33 lb
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif