Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord3
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage2-3/4 po
- Type de flexionPleine flexibilité
- Longueur jusqu’à l’alésage2.63 po
- Longueur totale de l’accouplement5-1/2 po
- Diamètre du moyeu4-3/4 po
- Capacité de couple50400 po
- Rpm max.9000 tr/min
- SérieC
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon6.63 po
- Profil de la dentJoli
- Numéro CUP du fabricant697904001112
- CUP_NON697904001112
- Poids11.80 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage