Motion
C3 CONDUIT RIGIDE RSB

Lovejoy
C3 RSB RIGID HUB

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400113 - 3, 84 mm, alésage brut, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI00507835
N° MFRC3 RSB RIGID HUB
Price$698.91/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
C3 RSB RIGID HUB

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400113 - 3, 84 mm, alésage brut, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI00507835
N° MFRC3 RSB RIGID HUB
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
Votre prix698.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C-3-HUB RGD-avec CENTRE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    3
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    84 mm
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.63 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    4-3/4 po
  • Capacité de couple
    50400 po
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Série
    C
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    6.63 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Profil de la dent
    Joli
  • Numéro CUP du fabricant
    697904001136
  • CUP_NON
    697904001136
  • Poids
    25.00 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif