Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord3
- Type de manchonContinu
- Diamètre extérieur du manchon6.63 po
- Longueur totale de la manche3-3/4 po
- Matériau du manchonAcier
- Type de flexionPleine flexibilité
- SérieC
- Capacité de couple50400 po
- Rpm max.9000 tr/min
- Profil de la dentJoli
- Longueur du demi-manchon1.88 po
- Numéro CUP du fabricant697904001143
- CUP_NON697904001143
- Poids9.70 lb
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage