Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord3.5
- Type d’alésageStock brut
- Type de flexionFlex-Rigid
- Longueur jusqu’à l’alésage4-1/4 po
- Longueur totale de l’accouplement8-3/4 po
- Diamètre du moyeu5.38 po
- Capacité de couple88200 po
- Rpm max.8400 tr/min
- SérieC
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon7-1/2 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Profil de la dentJoli
- Numéro CUP du fabricant697904001167
- CUP_NON697904001167
- Poids25.40 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage