Aperçu
Description du fabricant
C-3.5-HUB-3-1/2-7/8X7/16KW
Spécifications
- Code de taille de raccord3.5
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage3-1/2 po
- Type de flexionPleine flexibilité
- Longueur jusqu’à l’alésage4-1/4 po
- Longueur totale de l’accouplement8-3/4 po
- Diamètre du moyeu5.38 po
- Capacité de couple88200 po
- Rpm max.8400 tr/min
- SérieC
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon7-1/2 po
- Profil de la dentJoli
- Numéro CUP du fabricant697904006179
- CUP_NON697904006179
- Poids18.13 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité