C3.5 X CONDUIT RIGIDE RSB

Lovejoy
C3.5 X RSB RIGID HUB

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400118 - 3.5, 30 à 97 mm, 32 à 97 mm, Alésage brut, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI00507848
N° MFRC3.5 X RSB RIGID HUB
Price$1,236.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
C3.5 X RSB RIGID HUB

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400118 - 3.5, 30 à 97 mm, 32 à 97 mm, Alésage brut, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI00507848
N° MFRC3.5 X RSB RIGID HUB
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
Price$1,236.34/each

Aperçu

Description du fabricant
C-3.5-HUB RGD-RSB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    3.5
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4-1/4 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    8-3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    5.38 po
  • Capacité de couple
    88200 po
  • Rpm max.
    8400 tr/min
  • Série
    C
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    7-1/2 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Profil de la dent
    Joli
  • Numéro CUP du fabricant
    697904001181
  • CUP_NON
    697904001181
  • Poids
    40.00 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif