Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord3.5
- Type de manchonContinu
- Diamètre extérieur du manchon7-1/2 po
- Longueur totale de la manche4 po
- Matériau du manchonAcier
- Type de flexionPleine flexibilité
- SérieC
- Capacité de couple88200 po
- Rpm max.8400 tr/min
- Profil de la dentJoli
- Longueur du demi-manchon2 po
- Numéro CUP du fabricant697904001198
- CUP_NON697904001198
- Poids13.62 lb
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage