C4 HUB RSB FLEX

Lovejoy
C4 RSB FLEX HUB

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400121 - 4, 44 à 111 mm, alésage brut, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI00507853
N° MFRC4 RSB FLEX HUB
Prix940.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
C4 RSB FLEX HUB

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400121 - 4, 44 à 111 mm, alésage brut, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI00507853
N° MFRC4 RSB FLEX HUB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix940.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C-4-HUB-RSB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    4
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.38 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    9 po
  • Diamètre du moyeu
    6-1/4 po
  • Capacité de couple
    126000 po
  • Rpm max.
    7200 tr/min
  • Série
    C
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    8-3/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Profil de la dent
    Joli
  • Numéro CUP du fabricant
    697904001211
  • CUP_NON
    697904001211
  • Poids
    39.33 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif