Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord4
- Type d’alésageStock brut
- Type de flexionFlex-Rigid
- Longueur jusqu’à l’alésage4.38 po
- Longueur totale de l’accouplement9 po
- Diamètre du moyeu6-1/4 po
- Capacité de couple126000 po
- Rpm max.7200 tr/min
- SérieC
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon8-3/4 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Profil de la dentJoli
- Numéro CUP du fabricant697904001228
- CUP_NON697904001228
- Poids57.00 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage