Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord4
- Type de manchonContinu
- Diamètre extérieur du manchon8-3/4 po
- Longueur totale de la manche4.63 po
- Matériau du manchonAcier
- Type de flexionPleine flexibilité
- SérieC
- Capacité de couple126000 po
- Rpm max.7200 tr/min
- Profil de la dentJoli
- Longueur du demi-manchon2.31 po
- Numéro CUP du fabricant697904001235
- CUP_NON697904001235
- Poids20.87 lb
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage