Motion
C4.5 X HUB RSB FLEX

Lovejoy
C4.5 X RSB FLEX HUB

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400125 - 4.5, 60 à 130 mm, alésage brut, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI00507863
N° MFRC4.5 X RSB FLEX HUB
Prix1,398.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
C4.5 X RSB FLEX HUB

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400125 - 4.5, 60 à 130 mm, alésage brut, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI00507863
N° MFRC4.5 X RSB FLEX HUB
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
Prix1,398.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C-4.5-HUB-RSB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    4.5
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    10-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    7-1/4 po
  • Capacité de couple
    184000 po
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Série
    C
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    9-1/2 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Profil de la dent
    Joli
  • Numéro CUP du fabricant
    697904001259
  • CUP_NON
    697904001259
  • Poids
    51.00 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif