Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord4.5
- Type de manchonContinu
- Diamètre extérieur du manchon9-1/2 po
- Longueur totale de la manche4.88 po
- Matériau du manchonAcier
- Type de flexionPleine flexibilité
- SérieC
- Capacité de couple184000 po
- Rpm max.6600 tr/min
- Profil de la dentJoli
- Longueur du demi-manchon2.44 po
- Numéro CUP du fabricant697904001266
- CUP_NON697904001266
- Poids20.00 lb
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage