Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord5
- Type d’alésageStock brut
- Type de flexionFlex-Rigid
- Longueur jusqu’à l’alésage6 po
- Longueur totale de l’accouplement12-1/4 po
- Diamètre du moyeu8-1/4 po
- Capacité de couple270900 po
- Rpm max.6300 tr/min
- SérieC
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon10-3/4 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Profil de la dentJoli
- Numéro CUP du fabricant697904001281
- CUP_NON697904001280
- Poids70.50 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage