MANCHON C5 STD

Lovejoy
C5 SLEEVE STD

Manchon de couplage continu 69790400130 - C, 5, 10-3/4 po DE, 5-3/4 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00507874
N° MFRC5 SLEEVE STD
Prix3,005.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
C5 SLEEVE STD

Manchon de couplage continu 69790400130 - C, 5, 10-3/4 po DE, 5-3/4 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00507874
N° MFRC5 SLEEVE STD
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
Votre prix3,005.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C-5-SLEEVE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    5
  • Type de manchon
    Continu
  • Diamètre extérieur du manchon
    10-3/4 po
  • Longueur totale de la manche
    5-3/4 po
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Série
    C
  • Capacité de couple
    270900 po
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Profil de la dent
    Joli
  • Longueur du demi-manchon
    2.88 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697904001303
  • CUP_NON
    697904001303
  • Poids
    37.00 lb
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif