Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord6
- Type d’alésageStock brut
- Type de flexionFlex-Rigid
- Longueur jusqu’à l’alésage6.38 po
- Longueur totale de l’accouplement13 po
- Diamètre du moyeu9-1/2 po
- Capacité de couple378000 po
- Rpm max.6000 tr/min
- SérieC
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon12-1/4 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Profil de la dentJoli
- Numéro CUP du fabricant697904003161
- CUP_NON697904003161
- Poids107.00 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage