MANCHON C6 STD

Lovejoy
C6 SLEEVE STD

Manchon de couplage continu 69790400430 - C, 6, 12-1/4 po DE, 6-1/2 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00507886
N° MFRC6 SLEEVE STD
Prix4,397.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
C6 SLEEVE STD

Manchon de couplage continu 69790400430 - C, 6, 12-1/4 po DE, 6-1/2 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00507886
N° MFRC6 SLEEVE STD
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
Prix4,397.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C-6-SLEEVE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    6
  • Type de manchon
    Continu
  • Diamètre extérieur du manchon
    12-1/4 po
  • Longueur totale de la manche
    6-1/2 po
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Série
    C
  • Capacité de couple
    378000 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Profil de la dent
    Joli
  • Longueur du demi-manchon
    3-1/4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697904004304
  • CUP_NON
    697904004304
  • Poids
    73.73 lb
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif