Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord7
- Type de manchonContinu
- Diamètre extérieur du manchon14 po
- Longueur totale de la manche7-1/2 po
- Matériau du manchonAcier
- Type de flexionPleine flexibilité
- SérieC
- Capacité de couple598500 po
- Rpm max.3000 tr/min
- Profil de la dentJoli
- Longueur du demi-manchon3-3/4 po
- Numéro CUP du fabricant697904008814
- CUP_NON697904008814
- Poids88.50 lb
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage