Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord3
- Type de manchonBride
- Type de boulonExposé
- Diamètre extérieur du manchon9.44 po
- Longueur totale de la manche7.38 po
- Matériau du manchonAcier
- Type de flexionPleine flexibilité
- SérieF
- Capacité de couple94500 po
- Rpm max.6000 tr/min
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Numéro CUP du fabricant697904001983
- CUP_NON697904001983
- Poids14.78 lb
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage