F 1 HUB 1-5/8 3/8 X 3/16 KW

Lovejoy
F 1 HUB 1-5/8 3/8 X 3/16 KW

Moyeu de couplage d’engrenage 69790400140 - 1, 1.6250 po, fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00507925
N° MFRF 1 HUB 1-5/8 3/8 X 3/16 KW
Prix247.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
F 1 HUB 1-5/8 3/8 X 3/16 KW

Moyeu de couplage d’engrenage 69790400140 - 1, 1.6250 po, fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00507925
N° MFRF 1 HUB 1-5/8 3/8 X 3/16 KW
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
Votre prix247.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F-1-HUB-1-5/8-3/8X3/16KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    1
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6900 po
  • Diamètre du moyeu
    2.3100 po
  • Capacité de couple
    7600 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Alésage maximal
    1.6250 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904001402
  • CUP_NON
    697904001402
  • Poids
    1.11 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif