F 3S HUB RIGIDE RSB

Lovejoy
F 3S HUB RIGID RSB

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400203 - 3, maximum de 134 mm, alésage brut, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI00507927
N° MFRF 3S HUB RIGID RSB
Prix1,556.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
F 3S HUB RIGID RSB

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400203 - 3, maximum de 134 mm, alésage brut, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI00507927
N° MFRF 3S HUB RIGID RSB
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
Prix1,556.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F-3S-HUB RGD-avec CENTRE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    3
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    Maximum de 134 mm
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.41 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.19 po
  • Diamètre du moyeu
    5.63 po
  • Capacité de couple
    94500 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    F
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    9.44 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Distance entre les arbres
    0.19 po
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Numéro CUP du fabricant
    697904002034
  • CUP_NON
    697904002034
  • Poids
    41.00 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif