Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord1
- Type de manchonBride
- Type de boulonExposé
- Diamètre extérieur du manchon4.56 po
- Longueur totale de la manche3-1/2 po
- Matériau du manchonAcier
- Type de flexionPleine flexibilité
- SérieF
- Capacité de couple7600 po
- Rpm max.9000 tr/min
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Numéro CUP du fabricant697904001419
- CUP_NON697904001419
- Poids2.34 lb
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage