Motion
F1.5 HUB RSB

Lovejoy
F1.5 HUB RSB

Moyeu de couplage d’engrenage 69790400148 - 1.5, 18 à 56 mm, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI00507977
N° MFRF1.5 HUB RSB
Prix223.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
F1.5 HUB RSB

Moyeu de couplage d’engrenage 69790400148 - 1.5, 18 à 56 mm, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI00507977
N° MFRF1.5 HUB RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix223.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F-1.5-HUB-RSB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    1.5
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.94 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4 po
  • Diamètre du moyeu
    3 po
  • Capacité de couple
    18900 po
  • Rpm max.
    8250 tr/min
  • Série
    F
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    6 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Distance entre les arbres
    0.13 po
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Numéro CUP du fabricant
    697904001488
  • CUP_NON
    697904001488
  • Poids
    4.13 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif