F 4.5 HUB RSB

Lovejoy
F 4.5 HUB RSB

Moyeu de couplage d’engrenage 69790400222 - 4.5, 76 à 165 mm, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI00507983
N° MFRF 4.5 HUB RSB
Prix1,148.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
F 4.5 HUB RSB

Moyeu de couplage d’engrenage 69790400222 - 4.5, 76 à 165 mm, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI00507983
N° MFRF 4.5 HUB RSB
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
Votre prix1,148.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F-4.5-HUB-RSB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    4.5
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.31 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    10.94 po
  • Diamètre du moyeu
    8-1/2 po
  • Capacité de couple
    302400 po
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Série
    F
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    13.63 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Distance entre les arbres
    0.31 po
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Numéro CUP du fabricant
    697904002225
  • CUP_NON
    697904002225
  • Poids
    83.00 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif