F 5 HUB RSB

Lovejoy
F 5 HUB RSB

Moyeu de couplage d’engrenage 69790400227 - 5, 76 à 180 mm, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI00507984
N° MFRF 5 HUB RSB
Prix1,468.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
F 5 HUB RSB

Moyeu de couplage d’engrenage 69790400227 - 5, 76 à 180 mm, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI00507984
N° MFRF 5 HUB RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,468.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F-5-HUB-RSB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    5
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.03 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    12.38 po
  • Diamètre du moyeu
    9-1/2 po
  • Capacité de couple
    434700 po
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Série
    F
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du manchon
    15.31 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Distance entre les arbres
    0.31 po
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Numéro CUP du fabricant
    697904002271
  • CUP_NON
    697904002270
  • Poids
    117.00 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif