Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord5.5
- Type d’alésageStock brut
- Type de flexionPleine flexibilité
- Longueur jusqu’à l’alésage6.91 po
- Longueur totale de l’accouplement14.13 po
- Diamètre du moyeu10-1/2 po
- Capacité de couple573300 po
- Rpm max.3300 tr/min
- SérieF
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon16-3/4 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Distance entre les arbres0.31 po
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Numéro CUP du fabricant697904005646
- CUP_NON697904005646
- Poids176.52 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage