Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord6
- Type d’alésageStock brut
- Type de flexionPleine flexibilité
- Longueur jusqu’à l’alésage7.41 po
- Longueur totale de l’accouplement15.13 po
- Diamètre du moyeu11-1/2 po
- Capacité de couple749700 po
- Rpm max.3150 tr/min
- SérieF
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du manchon18 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Distance entre les arbres0.31 po
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Numéro CUP du fabricant697904003260
- CUP_NON697904003260
- Poids205.00 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage