F 2S MANCHON AVECO-RING

Lovejoy
F 2S SLEEVE W/O-RING

Manchon de couplage à bride 69790400175 - F, 2, blindé, diamètre extérieur 7 po, longueur 5 po, acier
N° D’ARTICLE MI00507988
N° MFRF 2S SLEEVE W/O-RING
Prix535.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
F 2S SLEEVE W/O-RING

Manchon de couplage à bride 69790400175 - F, 2, blindé, diamètre extérieur 7 po, longueur 5 po, acier
N° D’ARTICLE MI00507988
N° MFRF 2S SLEEVE W/O-RING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix535.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F-2S-SLEEVE-W/O-RING

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    2
  • Type de manchon
    Bride
  • Type de boulon
    Couvert
  • Diamètre extérieur du manchon
    7 po
  • Longueur totale de la manche
    5 po
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Série
    F
  • Capacité de couple
    31500 po
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Numéro CUP du fabricant
    697904001754
  • CUP_NON
    697904001754
  • Poids
    6.20 lb
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif