Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord2.5
- Type de manchonBride
- Type de boulonExposé
- Diamètre extérieur du manchon8.38 po
- Longueur totale de la manche6-1/4 po
- Matériau du manchonAcier
- Type de flexionPleine flexibilité
- SérieF
- Capacité de couple56700 po
- Rpm max.6600 tr/min
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Numéro CUP du fabricant697904001861
- CUP_NON697904001860
- Poids12.58 lb
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage